Kegelrollenlager Timken JM515610, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 28.5 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM515610
Rubix:749302
Hersteller:100133190
EAN:0053893083766
JM515610 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite28,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM515610 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)134x134x35 mm
Bruttogewicht580 g
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung579,7 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite28,5 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,7 kg
Gesamtbreite Lager35 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r283000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr199000 N
Zolltarifcode84822000
54,59 exkl. MwSt.
/ Stück
65,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an