KDVF-5 Vielfachdose

KDVF Vielfachdose

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KDVF-5
Rubix:114494
Hersteller:7562
EAN:4052568065225
KDVF-5 Vielfachdose

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpom (gehäuse);messing (nippel);aluminium (ösenmutter)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KDVF-5 Vielfachdose


Vielfachdose KDVF-5 für Vielfach-Schlauchverbindung von Kunststoffschläuchen der NW 2, 3 und 4. Nennweite=4 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x25x130 mm
Bruttogewicht37,21 g
Werkstoffpom (gehäuse);messing (nippel);aluminium (ösenmutter)
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39174000
41,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen