D 21 1.1/2AF Steckschlüsseleinsatz 1 Zoll 12-kant 1.1/2 Zoll
Kappe 12-seitig zöllig - D 21 (AF)
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 21 1.1/2AF
Rubix:1242942
Hersteller:6176520
EAN:4010886617656

Produktdetails : D 21 1.1/2AF Steckschlüsseleinsatz 1 Zoll 12-kant 1.1/2 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 649 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 38,1 mm |
| Länge | 70 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 649 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage