D 30 10 Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 10mm

Kappe 12-seitig UD-Profil D 30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:D 30 10
Rubix:1032283
Hersteller:6229230
EAN:4010886622926
D 30 10 Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 10mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser10 mm
Länge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D 30 10 Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 10mm


Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser10 mm
Länge28 mm
Endbearbeitungverchromt
Gewicht28 g
Zolltarifcode82042000
8,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen