D 30 1AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 1 Zoll
Kappe 12-seitig UD-Profil D 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 30 1AF
Rubix:1243177
Hersteller:1983296
EAN:4010886874042

Produktdetails : D 30 1AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 1 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 25,4 mm |
| Länge | 33 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 120 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage