1113.114 Kamlok-Schnellkupplungsdose mit AG, Typ B, Alu, R 1 1/4
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1113.114
Rubix:1423979
Hersteller:108036
EAN:4047322403153


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 1 1/4 et (außengewinde), typ b |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : 1113.114 Kamlok-Schnellkupplungsdose mit AG, Typ B, Alu, R 1 1/4
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 222 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1 1/4 et (außengewinde), typ b |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | typ b |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage