1112.20-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 50, f.Stecker-Ø64
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1112.20-ES
Rubix:1423922
Hersteller:108103
EAN:4047322404358


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauchstutzen für stecker-ø 63 mm (lw 50 / schlauch-innen-ø 50) |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
Dokumente
Produktdetails : 1112.20-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 50, f.Stecker-Ø64
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchstutzen für stecker-ø 63 mm (lw 50 / schlauch-innen-ø 50) |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
| Profil | typ c |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen