1114.34-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose mit IG, Typ D, ES 1.4401, G 3/4
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1114.34-ES
Rubix:1424049
Hersteller:108115
EAN:4047322404471

Dokumente
Produktdetails : 1114.34-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose mit IG, Typ D, ES 1.4401, G 3/4
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/4 (ig) |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
| Profil | typ d |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen