Referenzen
Fischer:087480
Rubix:3831848
Hersteller:BN 2,5 x 200
EAN:4006209874806

Produktdetails : BN 2.5X200 TRANSPARENT Kabelbinder
Zur einfachen Bündelung von Kabeln und Rohren
• Aus hochwertigem Nylon
• Silikon- und halogenfrei
• Einsatztemperatur von -10 °C bis +85 °C
Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Funktion:
• Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden
• Temperaturbeständig im montierten Zustand von -10 °C bis +85 °C
• Empfohlene Montagetemperatur von -10 °C bis +85 °C
• Entflammbarkeit Material UL 94-V2
Stärken
• Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei
Anwendungen
• Elektrokabeln
• Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
• Stahlpanzerrohren
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 2,5 mm |
| Typ | kabelbinder |
| Material/Verarbeitung | Nylon |
| Farbe | natürlich |
| Serie | bn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
200 mm





