228-32-5P (BAHCO) Ersatzblätter F. 228 5 Stück In Spezialvp Mit Aufhängeöse

Junior Bügelsäge Ersatzklingen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:228-32-5P
Rubix:1309643
EAN:7311518031459
228-32-5P (BAHCO) Ersatzblätter F. 228 5 Stück In Spezialvp Mit Aufhängeöse

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Werkstoffkohlenstoffstahl
Typlaubsägenblatt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 228-32-5P (BAHCO) Ersatzblätter F. 228 5 Stück In Spezialvp Mit Aufhängeöse


Die Bahco 228-P Ersatzblätter für die Mini-Metallsäge sind entwickelt, um präzise und langlebige Schnittleistungen sowohl bei Metall als auch bei Holz zu gewährleisten. Ihre robuste Konstruktion aus gehärtetem und angelassenem Kohlenstoffstahl, kombiniert mit geschliffener und geschränkter Zahnung, sorgt für schnelle und effiziente Schnitte. Diese Sägeblätter erfüllen die hohen Anforderungen von Profis, die Wert auf Effizienz und Zuverlässigkeit legen.

Eigenschaften:
Die 228-P Sägeblätter sind für den intensiven Einsatz auf verschiedenen Materialien konzipiert. Sie sind kompatibel mit Mini-Metallsägen und ermöglichen, dank ihrer speziellen Zahnung, das Schneiden von Metall und Holz. Die unzerbrechliche Struktur aus Kohlenstoffstahl gewährleistet eine außergewöhnliche Langlebigkeit, selbst bei längerer Nutzung. Verschiedene Verpackungseinheiten (5P, 10P, 100) bieten flexible Optionen für individuelle oder industrielle Anforderungen.

Spezifikationen:
• Material: Gehärteter und angelassener Kohlenstoffstahl
• Blattlänge: 150 mm
• Zahnung: 12 Zähne/cm (32 TPI)
• Zahnung: Geschliffen und geschränkt

Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, welche bekannt ist für Qualität und Innovation. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, darunter legendäre Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Schneidanwendungen und die allgemeine Industrie. Das Logo mit Fisch und Angelhaken symbolisiert seit jeher Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, fest verankert in der Tradition hochwertiger Stahlverarbeitung. Mit benutzerorientiertem Design und einem kontinuierlichen Innovationsanspruch bleibt Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvollster Profis.

Stärken

• Hochwertiger Kohlenstoffstahl für maximale Haltbarkeit
• Unzerbrechliche Sägeblätter für optimale Sicherheit
• Zahnung geeignet für Metall und Holz
• Präzise, schnelle und saubere Schnitte

Anwendungen

Diese Sägeblätter sind ideal für Profis aus Wartung, Metallbearbeitung, Sanitärinstallation oder Bauwesen. Sie eignen sich perfekt für Werkstatt- oder Baustelleneinsätze, um Nichteisenmetalle, Rohrleitungen, Schrauben, Bolzen und Holz effizient zu schneiden. Die Kompatibilität mit Mini-Sägen und die hohe Robustheit machen sie zur idealen Wahl für präzise und regelmäßige Arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Länge150 mm
Werkstoffkohlenstoffstahl
Typlaubsägenblatt
Anzahl Zähne pro cm12
Zolltarifcode82021000
5,30 exkl. MwSt.
/ Stück
6,36 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage