IZF31-P-B Ionisierer/Gebläseausführung

Ionisator mit Lüfter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IZF31-P-B
Rubix:2215068
Hersteller:IZF31-P-B
IZF31-P-B Ionisierer/Gebläseausführung

Technische Zusammenfassung

Typventilator typ ionisator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IZF31-P-B Ionisierer/Gebläseausführung


Umfassende Neutralisierung statischer Aufladungen – bis zu einer Durchflussrate von 4,4 m3/min – mit noch größerer Abdeckung durch eine optional erhältliche verstellbare Lamelle. Schnelle Neutralisierung statischer Aufladungen – Entladezeit von nur 0,5 s. Modulares und tragbares Gerät mit kompakter und schlanker Bauweise – 40 mm Dicke. Funktionen und Merkmale: Mittelwertbildungsfunktion, automatische Ausgleichsfunktion, automatische Reinigungsfunktion, Durchflussregelung, LED-Anzeigen für Störungen und Alarme. Werkzeuglos austauschbare Emitterkartusche. Optionaler Filter für ein zuverlässigeres und langlebigeres Produkt.

Technische Informationen


Attribute
Typventilator typ ionisator
Spannung21,6/26,4 V
Stromstärke1,3 A
Werkstoffabs/pbt/edelstahl (gehäuse);wolfram (emitter)
Farbegrau
834,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.001,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Typ