GS-28-550-DA-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=550 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 550 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-550-DA-150N-VA
Rubix:489341
Hersteller:GS-28-550-VA_DA_0150N

Produktdetails : GS-28-550-DA-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=550 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 550 mm |
| Kraft | 1350 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 1162 mm |
| Endstück | kolbenstange: d10-va (clevis fork/gabelkopf); druckrohr: a10-va (auge/gelenkauge) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage