GS-28-500-CE-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 500 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-500-CE-150N
Rubix:489068
Hersteller:GS-28-500_CE_0150N

Produktdetails : GS-28-500-CE-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 500 mm |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage