GS-28-200-DD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-200-DD-150N
Rubix:489738
Hersteller:GS-28-200_DD_0150N

Produktdetails : GS-28-200-DD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 462 mm |
| Endstück | d10 clevis fork (gabelgelenk) an beiden enden (dd) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage