GS-28-200-AA-1200N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-200-AA-1200N
Rubix:164581
Hersteller:GS-28-200_AA_1200N

Produktdetails : GS-28-200-AA-1200N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 1200 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 462 mm |
| Endstück | auge/auge (auge an kolbenstange und auge am zylinderrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage