GS-22-350-FF-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-350-FF-80N
Rubix:491205
Hersteller:GS-22-350_FF_0080N

Produktdetails : GS-22-350-FF-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 350 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 764 mm |
| Endstück | gelenkschraube f8 (kolbenstangenseitig) / gelenkschraube f8 (zylinderseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,39 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage