GS-15-50-CC-80N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-50-CC-80N
Rubix:102610
Hersteller:GS-15-50_CC_0080N



Produktdetails : GS-15-50-CC-80N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm
Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 127 mm |
| Kraft | 80 N |
| Endstück | winkelgelenk c5 (beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage