GS-10-80-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-80-AA-50N
Rubix:171081
Hersteller:GS-10-80_AA_0050N



Produktdetails : GS-10-80-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 192 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | kolbenstangenseite: öse a3,5; gehäuseseite: öse a3,5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage