GS-10-30-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-30-CC-100N
Rubix:100655
Hersteller:GS-10-30_CC_0100N



Produktdetails : GS-10-30-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 30 mm |
| Max. Länge | 94 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | winkelgelenk c3,5 (kolbenstange und druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage