GS-19-100-AC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-100-AC-50N-VA
Rubix:487136
Hersteller:GS-19-100-VA_AC_0050N
GS-19-100-AC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub100 mm
Max. Länge264 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-100-AC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm V2A


Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub100 mm
Max. Länge264 mm
Kraft50 N
Endstückgelenkauge a8-va; winkelgelenk c8-va
Zolltarifcode83024900
124,93 exkl. MwSt.
/ Stück
149,92 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage