V61B811A-A313J 5/3-Wegeventil, COP, G1/4, 24VDC
In-Line Wegeventil elektropneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V61B811A-A313J
Rubix:291949


Technische Zusammenfassung
| Typ | v61b811a-a313j 5/3-wegeventil, cop, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V61B811A-A313J 5/3-Wegeventil, COP, G1/4, 24VDC
5/3-Wegeventil-Cop G1/4 24Vdc
5/3-WEGEVENTIL-COP G1/4 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v61b811a-a313j 5/3-wegeventil, cop, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 950 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 3 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen