3310009460 Hydraulik-Schlauch 4,0 m NW 6,3 mm, 700 bar
Hydraulik-Schlauch 4 m Schlauchlänge
Siehe technische InformationenReferenzen
Yale:9900026379
Rubix:1098114
EAN:4025092155397
Produktdetails : 3310009460 Hydraulik-Schlauch 4,0 m NW 6,3 mm, 700 bar
Hydraulikschlauch • Mehrfach-Stahllagenschläuche: mit stabiler Armatur und passendem Kupplungsstecker Hinweis: Hydraulikschläuche sind nach DIN gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73121098 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen



