K1800.420 Sechskant-Hutmutter, hohe Form, DIN1587, Edelstahl A4-70
HUTMUTTER HOHE FORM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1800.420
Rubix:3720512
Hersteller:K1800.420
EAN:4059245612963



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1800.420 Sechskant-Hutmutter, hohe Form, DIN1587, Edelstahl A4-70
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank. Bestellbeispiel: K1800.112 Hinweis: Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten. Technische Daten: Gemäß DIN 1587:2021-10 erfolgt die Wahl der Ausführung ob Gewindeauslauf oder Gewindefreistich, unabhängig von der Gewindegröße nach Wahl des Herstellers.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindesteigung | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage