140X170X12 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 140 - 5
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421075
Rubix:36226
Hersteller:40421075


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Höhe | 12 mm |
Produktdetails : 140X170X12 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 140 - 5
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen