867537 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 8,0 mm TIALN

HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:867537
Rubix:3264470
EAN:3660338215124
867537 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 8,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser8 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867537 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 8,0 mm TIALN


HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 8,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser8 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser10 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge19 mm
Gesamtlänge69 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhss-co
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, aluminium, kupfer, bronze, messing
28,27 exkl. MwSt.
/ Stück
33,92 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage