Referenzen
Gühring:235 5.500
Rubix:1190840
Hersteller:9002350055000
EAN:4031093070089


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
Produktdetails : 235 5.5 HSS SPIRALB. REIHE 1 5,500 DIN 1869RN ZY
HSS SPIRALB. REIHE 1 5,500 DIN 1869RN ZY
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 5,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage