HPV-22-60-A Vereinzeler

HPV Vereinzeler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HPV-22-60-A
Rubix:429829
Hersteller:529354
EAN:4052568163952
HPV-22-60-A Vereinzeler

Technische Zusammenfassung

Typvereinzeler hpv
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HPV-22-60-A Vereinzeler


Vereinzeler HPV-22-60-A Integrierte Sensorik mit SME-8-.../ SMT-8-... Sensoren. Optimale und präzise Adaptionsmöglichkeit mittels Zentrierhülsen ZBH. Hub=60 mm, Kolben-Durchmesser=22 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,3 mm, Max. Stößelspiel Sx=0,05 mm, Max. Stößelspiel Sz=0,03 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1595,5 g
Typvereinzeler hpv
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
861,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.034,15 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage