00979-430-9888 GR. 82C64 SCHWARZ/ANTH Hose Torino 65% PE/35% BW
Hose Torino schwarz/anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00979-430-9888-82C64
Rubix:1536396
EAN:5707209663566

Produktdetails : 00979-430-9888 GR. 82C64 SCHWARZ/ANTH Hose Torino 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen, verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche, verstellbare Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Patte
Mascot TORINO Bundhose schwarz/anthrazit Gr. 82C64
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/64 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
82/64