12579-442-1809 GR. 82C52 ANTH/SCHWARZ Hose Oldenburg 65% PE/35% BW
Hose Oldenburg dunkel anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12579-442-1809-82C52
Rubix:1536567
EAN:5711074031443

Produktdetails : 12579-442-1809 GR. 82C52 ANTH/SCHWARZ Hose Oldenburg 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, optimierte Zollstocktasche
Mascot OLDENBURG Hose dunkelanthrazit/schwarz Gr. 82C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,38 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage