12679-442-11010 GR. 76C52 KORNBL/SCHWBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Hose Mannheim royal/dark navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12679-442-11010-76C52
Rubix:1536428
EAN:5711074035786

Produktdetails : 12679-442-11010 GR. 76C52 KORNBL/SCHWBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot MANNHEIM Hose kornblau/schwarzblau Gr. 76C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 690 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 76/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,61 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
76/52