12679-442-1809 GR. 90C52 ANTH/SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Hose Mannheim dunkel anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12679-442-1809-90C52
Rubix:1536449
EAN:5711074034987

Produktdetails : 12679-442-1809 GR. 90C52 ANTH/SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot MANNHEIM Hose dunkelanthrazit/schwarz Gr. 90C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 90/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
90/52