00299-430-01 GR. X7C47 MARINE Hose Grafton 65% PE/35% BW
Hose Grafton navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00299-430-01-X7C47
Rubix:3289903
EAN:5707209131157

Produktdetails : 00299-430-01 GR. X7C47 MARINE Hose Grafton 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Klettverschluss
GRAFTON Jeans marine Gr.X7C47
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 47 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
47