00299-430-01 GR. X8C66 MARINE Hose Grafton 65% PE/35% BW
Hose Grafton navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00299-430-01-X8C66
Rubix:3289933
EAN:5708628089005

Produktdetails : 00299-430-01 GR. X8C66 MARINE Hose Grafton 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Klettverschluss
GRAFTON Jeans marine Gr.X8C66
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 66 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
66