05279-010-18 GR. 82C50 ANTHRAZITT Hose Faro 65% PE/35% BW

Hose Faro dunkel-anthrazit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:05279-010-18-82C50
Rubix:1535871
EAN:5707209378521
05279-010-18-82C50 DUNKELANTHRAZIT Hose Faro

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe82/50
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05279-010-18 GR. 82C50 ANTHRAZITT Hose Faro 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Schenkeltaschen mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
Mascot FARO Bundhose dunkelanthrazit Gr. 82C50

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht860 g
Farbegrau
Größe82/50
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
Zolltarifcode62034311
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,99 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe

82/50