12179-203-5509 GR 82C68 HELLKHAKI/SCHW Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Hose Erlangen hell khaki / schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12179-203-5509-82C68
Rubix:3344956
EAN:5711074012374

Produktdetails : 12179-203-5509 GR 82C68 HELLKHAKI/SCHW Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Enthält TENCEL®, das den Stoff kühler, weich und hochfeuchtigkeitsabsorbierend macht. Haltbarer dreifach genähter Saum am Bein und Schritt verlängert die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Form der Beine anzupassen, Keil an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolster von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
ERLANGEN Hose khaki/schwarz Gr.82C68
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | khaki |
| Größe | 82/68 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
82/68
