6063661 Horizontal Schnellspanner Hc22/H

Horizontale Verriegelung einhaken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:6063661
Rubix:3249911
EAN:3660338517839
6063661 Horizontal Schnellspanner Hc22/H

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft1,77 kN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6063661 Horizontal Schnellspanner Hc22/H


Aus verzinktem Stahl und poliertem Stahl.
Wird mit Befestigungswinkel geliefert.
A (mm):41
B (mm):137
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):12,8
G (mm):36-70
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2

Technische Informationen


Attribute
Einspannkraft1,77 kN
Modellhorizontal lever hook and fastener
Länge137 mm
36,59 exkl. MwSt.
/ Stück
43,91 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage