6683852 Horizontaler Schnellspanner Mh6/1Ub

Horizontale Sockelmontage, einstellbare Stange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:6683852
Rubix:3249918
EAN:3660338518034
6683852 Horizontaler Schnellspanner Mh6/1Ub

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft1,42 kN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6683852 Horizontaler Schnellspanner Mh6/1Ub


Sockelmontage.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Im Lieferumfang enthalten sind Stellschraube, Muttern und geflanschte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus Zink und passiviertem Stahl
A (mm):210
B (mm):71
C (mm):32
D (mm):42
E (mm):45
F (mm):26
G (mm):29
H (mm):90
I (mm):M8x70
J (mm):6,5

Technische Informationen


Attribute
Einspannkraft1,42 kN
Modellhorizontal lever and adjustable pressure pin
Länge210 mm
61,85 exkl. MwSt.
/ Stück
74,22 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage