6477229 Horizontaler Schnellspanner Mh1Ub
Horizontale Sockelmontage, einstellbare Stange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:6477229
Rubix:3249915
EAN:3660338517914



Produktdetails : 6477229 Horizontaler Schnellspanner Mh1Ub
Sockelmontage.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Im Lieferumfang enthalten sind Stellschraube, Muttern und geflanschte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus Zink und passiviertem Stahl
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Im Lieferumfang enthalten sind Stellschraube, Muttern und geflanschte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus Zink und passiviertem Stahl
A (mm):76
B (mm):22
C (mm):15
D (mm):24
E (mm):24
F (mm):14,5
G (mm):16
H (mm):23
I (mm):M4x25
J (mm):4,5
B (mm):22
C (mm):15
D (mm):24
E (mm):24
F (mm):14,5
G (mm):16
H (mm):23
I (mm):M4x25
J (mm):4,5
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 0,19 kN |
|---|---|
| Modell | horizontal lever and adjustable pressure pin |
| Länge | 76 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 27 ) Arbeitstagen