3210014265 Holm 8520 2700 mm RAL 2001 rein-orange
Holm 85/20 2700 mm RAL 2001 rein-orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002603
Rubix:1010277
EAN:4026212132113
Produktdetails : 3210014265 Holm 8520 2700 mm RAL 2001 rein-orange
Holm für Palettenregal META MULTIPAL • Kunststoff beschichtet • Farbe: RAL 2001 rotorange Hinweis: Feldlasten MULTIPAL Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 85/15 Fachhöhe: 1500 mm, 8650/9900 kg Fachhöhe: 2000 mm, 7800/8000 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 100/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8950/12450 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8250/11250 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 140/15 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8700/12200 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 85/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8900/12100 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 120/20 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/12800 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8600/12000 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 155/17 Fachhöhe: 1500 mm, 9250/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8750/12200 kg
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210014265 holm 8520 2700 mm ral 2001 rein-orange |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,21 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage



