F74H-6GD-AP0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/4
Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F74H-6GD-AP0
Rubix:129052
Hersteller:F74H-6GD-AP0

Produktdetails : F74H-6GD-AP0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/4
Hochleistungs-Druckluftfilter G3/4
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G3/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | parallel (g) |
| Volumenstrom | 1680 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
486,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen
