9967241613 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72062
Rubix:1943434
Hersteller:L72062
9967241613 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D1,6mm L12

Technische Zusammenfassung

Typ9967241613 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d1,6mm l12

Produktdetails : 9967241613 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm blau-orange


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø1,6x12,7mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967241613 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d1,6mm l12
29,25 exkl. MwSt.
/ Stück
35,10 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage