HNG-320 Fussbefestigung

HNG Fußbefestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HNG-320
Rubix:425945
Hersteller:157511
EAN:4052568125141
HNG-320 Fussbefestigung

Technische Zusammenfassung

Typfußbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HNG-320 Fussbefestigung


Fußbefestigung HNG-320 für Zylinder DNG, DSBG. Baugröße=320, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29400 g
Typfußbefestigung
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
690,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
828,32 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage