Referenzen
Gates:Z88 10X2262LP/2240LI HIPOWER
Rubix:1362541
Hersteller:900110088
EAN:5414465672507

Produktdetails : 10X2240 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z88 |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Außenlänge | 2278 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 2262 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
