Referenzen
Gates:Z36 10X930LP/910LI HIPOWER
Rubix:1363537
Hersteller:900110036
EAN:5412571049022

Produktdetails : 10X910 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z36 |
| Innenlänge | 910 mm |
| Außenlänge | 968 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 932 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
