Referenzen
Festo:HHP-40
Rubix:431255
Hersteller:161995
EAN:4052568129545

Produktdetails : HHP-40 Fussbefestigung
Fußbefestigung HHP-40 für Linearantriebe und -achsen mit Schwerlastführung DGPL-, DGOL- und DGEL-HD. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=1318 g
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2571,7 g |
|---|---|
| Typ | fußbefestigung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen