K1786.050220 Heberolle mit Feststellsystem, Rückenloch

HEBEROLLE MIT FESTSTELLSYSTEM, POLYAMID, KOMP:ALUMINIUM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1786.050220
Rubix:3726461
Hersteller:K1786.050220
EAN:4059245597871
brand logo

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite22 mm

Dokumente

Produktdetails : K1786.050220 Heberolle mit Feststellsystem, Rückenloch


Werkstoff: Gehäuse Aluminium-Druckguss. Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D. Feststellfuß aus Hartgummi. Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß. Stahlteile verzinkt, blau passiviert. Rolle, Feststellfuß schwarz. Bestellbeispiel: K1786.045180 Hinweis: Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse Aluminium-Druckguss. Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D. Feststellfuß aus Hartgummi. Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß. Stahlteile verzinkt, blau passiviert. Rolle, Feststellfuß schwarz. Bestellbeispiel: K1786.045180 Hinweis: Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite22 mm
77,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,41 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite