Referenzen
Parker:PLN-C10
Rubix:2103533
Hersteller:PLN-C10
Produktdetails : PLN-C10 Element für Grundplatte
Diese Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Pneumatikventile, Die Palette umfasst auch Zeitgeber und Impulsmodule. Die Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Pneumatikventile der Serie Logic Control Valves bieten eine vollständige Palette von Logikelementen, Zeitgebern und Impulsmodulen, die eine pneumatische Prozesssteuerung ermöglichen. Der Sequenzer kann einen Maschinenzyklus einfach verwalten. Als Einzelgerät oder stapelbar, in Reihe oder auf einem Sockel montiert und auf einer DIN-Schiene montiert, lässt er sich leicht in einem Schaltschrank installieren. Alle logischen Komponenten können miteinander verbunden werden, um eine komplette pneumatische Logikfunktion zu bilden. Diese 100% pneumatische Baureihe kann in ihrer ATEX-Version in gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden.
Abteilung: Electric Motion and Pneumatic Division - Europa
Funktion: Logische Funktion: NOT inhibit standard
Maximale Durchflussmenge: 180 l/min (außer PRD-Serie: 60 l/min)
Betriebstemperatur: -15° bis +60°
Druckstufen: 3 bis 8
Produkttyp: Pneumatische Logik-Steuerventile
Produkttyp: Grundplattenelement
Serie: Logisches Element
Spezifikationen Erfüllt: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Funktion: Logische Funktion: NOT inhibit standard
Maximale Durchflussmenge: 180 l/min (außer PRD-Serie: 60 l/min)
Betriebstemperatur: -15° bis +60°
Druckstufen: 3 bis 8
Produkttyp: Pneumatische Logik-Steuerventile
Produkttyp: Grundplattenelement
Serie: Logisches Element
Spezifikationen Erfüllt: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Stärken
-komplettes Angebot an 100% pneumatischen Sequenzern, Logikelementen, Zeitschaltern, Impulsfunktionen für ein komplettes pneumatisches Prozesssystem
Inline- oder Sockelmontage, freistehend oder stapelbar, Schalttafel- oder Hutschienenmontage für eine einfache Integration unter allen Bedingungen
Steckanschlüsse für einen einfachen pneumatischen Anschluss
ATEX-Version
Inline- oder Sockelmontage, freistehend oder stapelbar, Schalttafel- oder Hutschienenmontage für eine einfache Integration unter allen Bedingungen
Steckanschlüsse für einen einfachen pneumatischen Anschluss
ATEX-Version
Anwendungen
Verschiedene Industriezweige; verschiedene Fertigungsbereiche; alle Anwendungen, bei denen ein 100%iges pneumatisches Verarbeitungssystem für den Maschinenzyklus oder die Systemfunktion erforderlich ist; gefährliche Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steuerventil |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen