30682-6-6 Push-Lok DKJ DN10
Hannifin Parker 30682-6-6 Push-Lok Dkj Dn10
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:30682-6-6
Rubix:1592407
Hersteller:30682-6-6


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | doppeltes flare-drehgelenkfitting |
| Rohraußendurchmesser | 9,5 mm |
Produktdetails : 30682-6-6 Push-Lok DKJ DN10
Anschlussgröße: 9/16"-18 Zoll Gewinde
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Fitting Style: JIC 37°-Innengewinde - SAE 45°-Doppelbördelung - Drehgelenk
Hex-Typ: Inch
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Größe), 3/8, 9,5
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Konstruktionsmaterialien: Stahl
Anschluss: 3/8"
Anschlussgröße: 3/8
Produktstil: Innengewinde JIC 37° - drehbar
Form: Gerade
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Fitting Style: JIC 37°-Innengewinde - SAE 45°-Doppelbördelung - Drehgelenk
Hex-Typ: Inch
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Größe), 3/8, 9,5
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Konstruktionsmaterialien: Stahl
Anschluss: 3/8"
Anschlussgröße: 3/8
Produktstil: Innengewinde JIC 37° - drehbar
Form: Gerade
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | doppeltes flare-drehgelenkfitting |
| Rohraußendurchmesser | 9,5 mm |
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Anschluss 2 | 9/16-18 |
| Druck | 20 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
367,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen