PVL-C122619 5/2-Wegeventil G1/4

Hannifin Kompaktes Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:PVL-C122619
Rubix:2088644
Hersteller:PVL-C122619
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkompaktes ventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PVL-C122619 5/2-Wegeventil G1/4


Stapelventile für hohe Durchflussmengen mit pneumatischer oder magnetischer Betätigung. Leichte Kunststoffgehäuse mit Push-In- oder Gewindeanschlüssen. Die Stapelventile verfügen über eine modulare Ein- und Auslassvorrichtung.

Stärken

Hoher Durchfluss, kompakte Größe
Push-In- oder Gewindeanschluss
DIN-Schienen- oder Blockmontage
Leichte Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktes ventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1800 l/min
143,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std