Referenzen
Parker:HPR.1619
Rubix:1333332
Hersteller:HPR.1619

Produktdetails : HPR.1619 Filterelement
Anwendung: - Servosysteme mit niedrigem Durchfluss
- Pilotleitungen
- Kleine mobile Geräte
- Schmiersysteme
- Hochdruckwassersysteme
Marke: Parker
Durchmesser: 31
Geschäftsbereich: Hydraulische und industrielle Prozessfiltration Division EMEA
Filterelementtyp: N025 Zellulosemedien
Filtertyp: Ersatzelemente
Länge: 32
Mikrometergehalt: 25µm
Optionen: Edelstahlteile
Produktreihe: HPA-Serie
Produkttyp: Hydraulischer Filter
Größe: Länge 1
Technologie: Filtrierung
- Pilotleitungen
- Kleine mobile Geräte
- Schmiersysteme
- Hochdruckwassersysteme
Marke: Parker
Durchmesser: 31
Geschäftsbereich: Hydraulische und industrielle Prozessfiltration Division EMEA
Filterelementtyp: N025 Zellulosemedien
Filtertyp: Ersatzelemente
Länge: 32
Mikrometergehalt: 25µm
Optionen: Edelstahlteile
Produktreihe: HPA-Serie
Produkttyp: Hydraulischer Filter
Größe: Länge 1
Technologie: Filtrierung
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,25 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 25 µm |
| Typ | 25 µm absolutdruckfilter (ersatzelement) |
| Werkstoff | messing (gehäuse); edelstahl (filtermedium); nitril/nitril-verbund (dichtungen) |
| Volumenstrom | 33 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Verbindung | g1/4 |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen